DCNM 200-060-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3320326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3320326
    EAN / GTIN 7291075401141
    Codice del produttore 3320326
    Numero-L L24040 851

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Overall Length (OAL) 113.6 mm, Usable Length (LU) 71.6 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 200
    • Overall Length (OAL) 113.6 mm
    • Point Length (PL) 3.02 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 91.6 mm
    • Lunghezza utile (LU) 71.6 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello