MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura con connessione filettata MULTI-MASTER

Codice art.: 3318857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3318857
EAN / GTIN 7291075389029
Codice del produttore 3318857
Numero-L L24060 592

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3.6 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.6 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Functional Length (LF) 4.4 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello