H690 WNMU 070512PNTR IC845 Inserti trigonali con 6 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti da 90°

Codice art.: 3318215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3318215
    EAN / GTIN 7291075352207
    Codice del produttore 3318215
    Numero-L L23910 1362

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
    • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm
    • Spessore inserto (S) 5.8 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 6

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello