Scala da tetto in legno 10 pioli

Codice art.: 33120
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Numero di gradini 10
Materiale Legno
Tipo di prodotto Scala da tetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33120
copia
EAN / GTIN 4031405331204
copia
Codice del produttore 033120
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la posa su pendii del tetto compresi tra 22,5° e 75° e per la distribuzione del carico durante i lavori di copertura in conformità alla norma DIN 4567-4
  • Travi in pino Caroline o in pino con giunzioni a dita con estremità smussate per una maggiore maneggevolezza
  • Barre con pioli robusti e ricurvi verso l'alto; pioli impermeabili incollati, smaltati impermeabili e pioli Pro avvitati 4 volte
  • Larghezza filo: 350 mm
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Nota: In base alle informazioni DGUV 201-054, le scale per tetti devono essere sospese in ganci di sicurezza per tetti in conformità alla norma DIN EN 517 (non sul gradino superiore). L'uso come scala di atterraggio non è consentito

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Altezza colonna: 29 mm
  • Lunghezza conduttore: 2800 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello