T490 LNMT1306PNR-RDPCS IC840 Inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3309428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3309428
    EAN / GTIN 7291075228731
    Codice del produttore 3309428
    Numero-L L23970 588

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 13.75 mm, Spessore inserto (S) 13.05 mm, Larghezza inserto (W1) 6.65 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.85 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
    • Figura 1.
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 13.75 mm
    • Spessore inserto (S) 13.05 mm
    • Larghezza inserto (W1) 6.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello