T490 SM-D50-36-3-22-13 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali T490 LNMT/HT 1306

Codice art.: 3106863
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106863
    EAN / GTIN 7291075237771
    Codice del produttore 3106863
    Numero-L L23980 888

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 56 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL) 56 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello