Descrizione:
Il micrometro di profondità Digimatic con inserti per aste intercambiabili offre i seguenti vantaggi: Gli inserti per aste intercambiabili Ø 4 mm, con superficie di misura lappata, offrono un ampio campo di misura in passi di 25 mm. L'arresto del cricchetto del dispositivo di bloccaggio garantisce una forza di misurazione costante
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 6
Valore del passo della cifra: 209-918
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La fornitura comprende: scatola, chiave di regolazione n. 301.336, 04GAA274, chiave a brugola n. 202.863 , 1x batteria SR-44.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni