Micrometro digitale di profondità, 0-300 mm, Digimatic

Codice art.: 329-251-30
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329-251-30
EAN / GTIN 4946368695853
Codice del produttore 329-251-30
Numero-L L40010 11160

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro di profondità Digimatic con inserti per aste intercambiabili offre i seguenti vantaggi: Gli inserti per aste intercambiabili Ø 4 mm, con superficie di misura lappata, offrono un ampio campo di misura in passi di 25 mm. L'arresto del cricchetto del dispositivo di bloccaggio garantisce una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,001 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave n. 301.336, 04GAA274, chiave esagonale n. 202.863, 1x batteria SR-44
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello