TF-K200 Torcofix K 40-200 N.m

Codice art.: 3278387
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 200 Nm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3278387
copia
EAN / GTIN 4010886962329
copia
Codice del produttore 3278387
copia
Numero-L L60160 5673
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impiego:
Serraggio controllato nel campo 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con azionamento quadrato per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
Quadro reversibile con testa a fungo 1/2″ con sfera di fermo
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta anche dall'abrasione tramite finestre di visualizzazione,
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Testa a fungo
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Numero di denti: 48
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 52 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 495 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 404,3 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 44,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 36 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala: 10
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumo
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas
    • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello