Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria 33-64 mm

Codice art.: 327470 33-64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 33 mm - 64 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 32 mm
Lunghezza C 30 mm
⌀ Cuspidi adatti D 16 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327470 33-64
EAN / GTIN 4067263558224
Codice del produttore 327470 33-64

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria 33-64 mm

Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria 33-64 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
115,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
115,44 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Campo di impiego 33 mm - 64 mm 33 mm - 64 mm
⌀ Cuspidi adatti D 16 mm 16 mm
Lunghezza C 30 mm 30 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 32 mm 32 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante Mandrino trascinante

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello