Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione oraria 26-50 mm

Codice art.: 327470 26-50
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 26 mm - 50 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 25 mm
Lunghezza C 30 mm
⌀ Cuspidi adatti D 16 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327470 26-50
EAN / GTIN 4067263558217
Codice del produttore 327470 26-50

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello