Set di stampino professionale (numeri) con meccanismo a innesto, 100 mm altezza carattere

Codice art.: 327-100-Z
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327-100-Z
copia
EAN / GTIN 4027474006440
copia
Codice del produttore 327-100-Z
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di maschere per marcatura professionale numeri con meccanismo a incastro della **serie 327** viene utilizzato per la marcatura di casse di spedizione, casse di legno, parcheggi o simili mediante vernice per marcatura e rullo di marcatura nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'officina. Il set ha una scrittura standardizzata secondo la **DIN 1451** ed è riutilizzabile. Grazie al sistema innovativo di incastro, concatenare più caratteri non è un problema.
  • Realizzato in lamiera speciale molto resistente e flessibile
  • Fino a una dimensione di 100 mm, i stampini sono curvati sul lato inferiore, in modo che possano essere facilmente sollevati senza sbavature di vernice

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 105 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 1/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 100 mm
  • Spessore lamiera [mm]: 0,15 mm
  • Simbolo: Cifra

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello