Set di stampino (lettere) professionale con meccanismo ad incastro, 20 mm altezza del carattere

Codice art.: 327-020-B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327-020-B
copia
EAN / GTIN 4027474006075
copia
Codice del produttore 327-020-B
copia
Numero-L L80010 2552
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di stencil per lettere professionali della serie 327 viene utilizzato per la marcatura di casse da spedizione, casse di legno, parcheggi ecc. utilizzando vernice per marcatura e rullo per marcatura in artigianato, industria e officina. Il set ha un carattere standardizzato secondo DIN 1451 ed è riutilizzabile. Grazie al meccanismo di collegamento innovativo, è possibile concatenare più caratteri senza problemi.
  • Realizzato in lamiera speciale molto resistente e flessibile
  • Fino a una dimensione di 100 mm, i stampini sono piegati nella parte inferiore, in modo che possano essere facilmente sollevati senza sbavature di colore.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 32 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 1/4
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 1 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 20 mm
  • Spessore lamiera [mm]: 0,15 mm
  • Simbolo: Lettera maiuscola

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello