Micrometro digitale per ingranaggi IP65, 50-75 mm, Digimatic

Codice art.: 324-253-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
    Grado di protezione IP IP 65
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 324-253-30
    EAN / GTIN 4946368695709
    Codice del produttore 324-253-30
    Numero-L L40010 11110

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri a ingranaggi Digimatic hanno un inserto sferico intercambiabile. Misurazione di dimensioni sferiche diametrale con la massima precisione Vari inserti di misura sferici intercambiabili consentono misurazioni di moduli tra 0,5 e 5,25 mm

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 50 - 75
    Incremento cifre: 0,001 mm
    Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    Forza di misura: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria senza inserti di misura intercambiabili.
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 2,4 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello