Micrometro digitale a disco IP65, 1-2 ″, Digimatic

Codice art.: 323-351-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 323-351-30
EAN / GTIN 4946368689586
Codice del produttore 323-351-30

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a disco Digimatic consente di misurare caratteristiche difficili da raggiungere e offre i seguenti vantaggi: Consente di misurare le scanalature di ingranaggi sia diritti che elicoidali Consente di misurare le distanze delle scanalature e le caratteristiche difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 1 - 2
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello