{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | CM5 | |
⌀ Alloggiamento D | 72 mm | |
Lunghezza utile B | 136 mm | |
⌀ Metallo duro H | 18 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
Lunghezza punta C | 43 mm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 1.200 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 10,35 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Codice del produttore | 321245 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante ad alte prestazioni con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 5
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
1.737,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
1.539,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
1.386,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 1.200 | 2.000 | 2.200 |
⌀ Alloggiamento D | 72 | 72 | 72 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Lunghezza utile B | 136 | 146 | 136 |
⌀ Punta massimo 60° A | 10 | 35 | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |