{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 52 mm | |
Lunghezza utile B | 94 mm | |
⌀ Metallo duro H | 11 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
Lunghezza punta C | 30 mm | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 300 kg | |
Inserto in metallo duro | si | |
Esecuzione | rotante | |
Vite di estrazione | si | |
Forza assiale | 4,2 kN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Codice del produttore | 321245 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Contropunta rotante ad alte prestazioni con cuspide in metallo duro e ghiera di estrazione 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
1.189,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
952,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
917,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 300 | 500 | 600 |
⌀ Alloggiamento D | 52 | 52 | 52 |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | MK3 | MK3 | MK3 |
Lunghezza utile B | 94 | 104 | 94 |
⌀ Punta massimo 60° A | 8 | 25 | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |