Scala telescopica a 4 sezioni con traversa 4x3 pioli

Codice art.: 32121
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Numero di gradini 4×3
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32121
copia
EAN / GTIN 4031405321212
copia
Codice del produttore 032121
copia
Numero-L L90110 637
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala telescopica con pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Può essere utilizzato come scala di appoggio e di appoggio
  • Scalinata
  • Ripiegabile al centro grazie al bloccaggio automatico delle cerniere in acciaio
  • Entrambe le parti esterne possono essere telescopiche da un gradino all'altro
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 370 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale
  • Nota: In base a TRBS 2121 parte 2, è necessario un accessorio adatto per lavorare su questa scala

Proprietà:

  • Altezza di lavoro max.: 4200 mm
  • Altezza di lavoro min: 3050 mm
  • Larghezza esterna: 370 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Lunghezza del conduttore come conduttore di atterraggio: 3100 mm
  • Lunghezza conduttore come conduttore di atterraggio (min.): 1950 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 1500 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto (min.): 980 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4x3 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 700 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello