Tagliadischi ⌀ 40 mm - 800 mm

Codice art.: 321-800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 321-800
copia
EAN / GTIN 4027474616489
copia
Codice del produttore 321-800
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tagliadischi viene utilizzato per il taglio di dischi, cuoio, carta, cartone pressato e plastica, nonché per la produzione di anelli di tenuta. La lama di taglio affilata è guidata su un binario e può essere posizionata con precisione millimetrica. Con il tagliadischi si possono tagliare con precisione ritagli rotondi con un diametro compreso tra 40 e 200 mm.
  • La scala in millimetri sulla guida a prisma consente un lavoro preciso
  • L'impugnatura in plastica è particolarmente comoda e sicura nella mano

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 424 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 16 11/16
  • Profondità totale [mm]: 40 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 9/16
  • Altezza totale [mm]: 150 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Area di taglio (diametro) (min - max) [mm]: 40 mm - 800 mm
  • Area di taglio (diametro) (min) [mm]: 40 mm
  • Campo di taglio (diametro) (max) [mm]: 800 mm
  • Numero di coltelli: 1
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello