Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60°, Cono Morse: 2

Codice art.: 320700 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM2
⌀ Alloggiamento D 28 mm
Lunghezza utile B 23 mm
⌀ Punta massimo 60° A 24 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm
Per peso del pezzo 200 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320700 2
copia
EAN / GTIN 4045197313232
copia
Codice del produttore 2WP
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo estremamente leggero ed elevata precisione della concentricità radiale.
  • Con cuscinetto reggispinta ad aghi si ottiene un errore massimo di 0,003 mm e un ⌀ del corpo molto piccolo.
  • Cono e parti smussate in acciaio per cuscinetti temprati (61 − 63 durezza Rockwell).

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torniture e rettifiche che richiedono un ⌀ piccolo della testa e un’elevata precisione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello