{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ Alloggiamento D | 45 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Numero massimo giri | 5.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 100 kg | |
Lunghezza 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ Esterno D1 | 12 mm | |
⌀ Codolo D2 | 20 mm | |
Per codice a colori | K12 | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo |
320659 2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197774347
copia |
|
Codice del produttore |
320659 2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |