SWISSTOOLS PSK-Bohrstangenhalter links, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/11-140 mm

Codice art.: 320396 63/11-140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Gambo 63 mm
    Misura inserto 11
    Adattatore PSC
    Tipo di impiego sinistro
    Norma attacco ISO 26623-1
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale Dim. A 140 mm
    Lunghezza utile LN 118 mm
    ⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
    Distanza asse-punta f 27 mm
    Inserto adatto DC.. 11T3..
    Ricambi S05
    Angolo di regolazione κ 107,5 grado
    Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 320396 63/11-140
    EAN / GTIN 2050001712493
    Codice del produttore PS6.BDB.LQC.140

    Descrizione

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čep PSC na poptávku.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello