MNC4445-222-38.1-216-12-5 Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3203554
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie COMBICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3203554
    EAN / GTIN 7291075345841
    Codice del produttore 3203554
    Numero-L L24040 431

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 13.478″ ,Usable Length (LU) 8.96″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.85″
    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-3/4″
    • Decimale Equivalente: 1.75″
    • Diametro flangia (DF): 1.968″
    • Length Group: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOGT 120408-W
    • Overall Length (OAL): 13.478″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 10.81″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
    • Lunghezza utile (LU): 8.96″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello