DCN 300-090-32R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: 3203146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203146
EAN / GTIN 7291075242485
Codice del produttore 3203146
Numero-L L24040 744

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 30 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 30.0, Overall Length (OAL) 197.4 mm, Usable Length (LU) 94.59 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 30.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 30 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 131.94 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 30.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 300
  • Overall Length (OAL) 197.4 mm
  • Point Length (PL) 4.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 137.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 94.59 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello