DCN 250-200-32R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202748
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202748
    EAN / GTIN 7291075277777
    Codice del produttore 3202748
    Numero-L L24040 687

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Overall Length (OAL) 299.5 mm, Usable Length (LU) 203.8 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
    • Diametro flangia (DF) 42 mm
    • Functional Length (LF) 234.95 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
    • Length Group 8xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 250
    • Overall Length (OAL) 299.5 mm
    • Point Length (PL) 3.8 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 239.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 203.8 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello