DCN 190-152-25R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3202742
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202742
EAN / GTIN 7291075277715
Codice del produttore 3202742
Numero-L L24040 661

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 238 mm, Usable Length (LU) 154.88 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 178.54 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 190
  • Overall Length (OAL) 238 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 182 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 154.88 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello