DCN 190-152-25.4A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: 3202487
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202487
EAN / GTIN 7291075293302
Codice del produttore 3202487
Numero-L L24040 1126

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.748″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 19.0 ,Overall Length (OAL) 9.37″ ,Usable Length (LU) 6.12″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.748″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.783″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.748″
  • Decimale Equivalente: 0.748″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 7.034″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 19.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 190
  • Overall Length (OAL): 9.37″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.17″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 6.12″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto