DR050-100-40-16-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201782
EAN / GTIN 7291075184716
Codice del produttore 3201782
Numero-L L24150 12

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Overall Length (OAL) 204 mm, Lunghezza utile (LU) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 54 mm
  • Diametro flangia (DF) 60 mm
  • Functional Length (LF) 134.5 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 16
  • Overall Length (OAL) 204 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 136 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 100 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello