DCM 210-168-25A-8D Punte 8xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3201407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201407
EAN / GTIN 7291075170382
Codice del produttore 3201407
Numero-L L24040 53

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Overall Length (OAL) 252.2 mm, Usable Length (LU) 168 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 192.38 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 210-SG
  • Overall Length (OAL) 252.2 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 196.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 168 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello