• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCM 150-052-15B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: 3200983
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie UNICHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200983
EAN / GTIN 7291075158823
Codice del produttore 3200983
Numero-L L24040 535

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Overall Length (OAL) 108.1 mm, Usable Length (LU) 52 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Functional Length (LF) 60.37 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 150
  • Overall Length (OAL) 108.1 mm
  • Point Length (PL) 2.718 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 52 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "UNICHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello