DCM 135-044-14B-3.5D Punte indexabili senza flangia, 3.5xD, per utensili di smussatura

Codice art.: 3200980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie UNICHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200980
EAN / GTIN 7291075158793
Codice del produttore 3200980
Numero-L L24040 519

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Overall Length (OAL) 101.2 mm, Usable Length (LU) 44 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
  • Functional Length (LF) 53.74 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 135
  • Overall Length (OAL) 101.2 mm
  • Point Length (PL) 2.464 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 56.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 44 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "UNICHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello