Utensile motorizzato - radiale 40-VX4-R

Codice art.: 319923 40-VX4-R
Sconto
1841,84 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore VX4
    Dimensioni VDI 40
    Serraggio dell'utensile Varia VX4
    l1 138 mm
    b1 76,5 mm
    b2 53 mm
    h1 76 mm
    x 100 mm
    Raffreddamento esterno
    Tipo di prodotto Utensile motorizzato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319923 40-VX4-R
    EAN / GTIN 4045197877017
    Codice del produttore 319923 40-VX4-R

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione IKD – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
    Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.
    Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con ghiera o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite tubo, raffreddamento interno centralmente all’utensile attraverso il mandrino. Numero di giri massimo 8000 min-1.
    Impiego su revolver a disco. Esecuzione destra. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar. Allineamento tramite spina standard.

    Vantaggi:

    • Struttura ottimizzata sotto il profilo del peso e della geometria.
    • Sicurezza dei processi grazie a componenti di elevata qualità; lunga durata.
    • Trasmissione di coppie elevate.
    • 100% di controllo – ogni motorizzato viene sottoposto a un programma di rodaggio.
    • Riscaldamento interno: guarnizione speciale brevettata.

    Uso:

    Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

    Per:

    DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

    Fornitura:

    Motorizzato portapinza: inclusa ghiera di serraggio e chiave a settore. Motorizzato VARIA VX: inclusa chiave di serraggio.

    Accessori speciali:

    Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745.

    Nota:

    • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Utensili per raffreddamento interno, senza funzionamento a secco con guarnizione standard, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
    • Raccomandazioni: Esecuzione VARIA VX azionabile con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
    • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello