Attacco per pinze serrapezzo VARIA VX4 32

Codice art.: 319804 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 32
    Adattatore VX4
    Sporgenza totale Dim. A 30 mm
    ⌀ Esterno D 50 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319804 32
    EAN / GTIN 2050001743497
    Codice del produttore 31.VX432L30

    Descrizione

    Esecuzione:

    VX − Serraggio a tre punti per una maggior trasmissione delle forze. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

    Vantaggi:

    • Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.
    • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.
    • Struttura corta − bassi costi dei pezzi.

    Uso:

    Prevalentemente per foratura e centratura.

    Nota:

    Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello