T490 ELN D32-3-M16-13 Frese a candela a 90° con attacco filettato FLEXFIT, per inserti tangenziali

Codice art.: 3197903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3197903
EAN / GTIN 7291075263664
Codice del produttore 3197903
Numero-L L23980 739

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello