Ferma barra rotante compensato para colpi cilindrico 25 mm

Codice art.: 319775 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo D1 25 mm
    ⌀ D2 35 mm
    Lunghezza L 62 mm
    Lmax 100 mm
    Tipo di prodotto Paracolpi adesivi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319775 25
    EAN / GTIN 4062406263850
    Codice del produttore 319775 25

    Descrizione

    Uso:

    Robusto ferma barra con ammortizzatore a molla, disco di battuta rettificato. Compensazione dell’ammortizzazione di max. 3 mm.
    Esecuzione cilindrica adatta a tutti i tipi di revolver. Codolo cilindrico regolabile in lunghezza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello