Supporto a tenuta idraulica ⌀ codolo 32 mm, ⌀D1: 16mm

Codice art.: 319751 16
copia
Sconto
339,23 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 25 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Lunghezza utile L1 59 mm
Larghezza B 50 mm
Filettatura M M22×1
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319751 16
copia
EAN / GTIN 4062406254513
copia
Codice del produttore 319751 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Straordinario range di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Indicatore frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.
Impiego flessibile su qualsiasi tipo di revolver.

Vantaggi:

  • Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.
  • Utilizzo semplice e rapido.
  • Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.
  • Centraggio perfetto.

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l’utilizzo di barre alesatrici.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello