• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Frese ad elica estesa con attacco MAS BT 403, che montano inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3195708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3195708
EAN / GTIN 7291075300543
Codice del produttore 3195708
Numero-L L23980 222

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 27, Massima profondità di taglio (APMX) 105 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 269.8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 27
  • Massima profondità di taglio (APMX) 105 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 269.8 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello