{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
Compensazione lineare pressione | 7 mm | |
Compensazione lineare trazione | 7 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 38 mm | |
Sporgenza totale L | 61,5 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 | |
Codice del produttore | 319445 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3 − M12, ⌀ Codolo d: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
265,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
303,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
271,44 €
121,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
230,88 €
101,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm | 46 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ Esterno del mandrino D | 38 mm | 54 mm | 60 mm | 43 mm |
Compensazione lineare pressione | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Compensazione lineare trazione | 7 mm | 12 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ Codolo d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |