{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Compensazione lineare pressione | 0,2 mm | |
Compensazione lineare trazione | 1 mm | |
⌀ Esterno del mandrino D | 60 mm | |
Sporgenza totale L | 67 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI |
Codice articolo | 319737 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229689 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura a cambio rapido sincronizzato M6 − M20 30 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
267,28 €
121,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
261,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
299,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
227,76 €
101,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L | 67 | 61,5 | 86 | 46 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ Esterno del mandrino D | 60 | 38 | 54 | 43 |
Compensazione lineare pressione | 0,2 | 7 | 12 | 0,2 |
Compensazione lineare trazione | 1 | 7 | 12 | 1 |
⌀ Codolo d1 | 30 | 30 | 30 | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI | Mandrino di maschiatura VDI |