{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
⌀ di serraggio d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Esecuzione | Asola longitudinale | |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |
Codice articolo | 319426 50/25 | |
EAN / GTIN | 4045197586902 | |
Codice del produttore | 319426 50/25 |