{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 32 mm | |
⌀ di serraggio d2 | 14 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Esecuzione | Asola longitudinale | |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |
Codice articolo | 319426 32/14 | |
EAN / GTIN | 4045197586704 | |
Codice del produttore | 319426 32/14 |