Portautensili per barre alesatrici Forma E2 8 mm

Codice art.: 319320 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma E
    Foro d2 (H7) 8 mm
    Dimensioni VDI VDI 30
    d6 68 mm
    l6 60 mm
    l7 51 mm
    Codice a colori codolo VDI VDI 30
    Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M6
    Filettatura viti di serraggio M6
    Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 319320 8
    EAN / GTIN 4067263152170
    Codice del produttore 319320 8

    Descrizione

    Uso:

    Per lavorazione interna con barra alesatrice.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello