{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | E | |
Foro d2 (H7) | 32 mm | |
Dimensioni VDI | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante | M8 | |
Filettatura viti di serraggio | M10 | |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice |
Codice articolo | 319320 32 | |
EAN / GTIN | 4067263152293 | |
Codice del produttore | 319320 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili per barre alesatrici Forma E2 32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
78,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
177,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
185,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
80,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
110,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E | E | E |
Dimensioni VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 |
Foro d2 (H7) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
l6 | 75 | 130 | 130 | 75 | 90 |
l7 | 61 | 120 | 120 | 61 | 76 |
Tipo di prodotto | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice | Portautensili VDI per barra alesatrice |