{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Larghezza codolo b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 50 | |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |
Codice articolo | 319190 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955098 | |
Codice del produttore | 319190 50 |