{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Larghezza codolo b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |
Codice articolo | 319190 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955081 | |
Codice del produttore | 319190 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Attacco multiplo VDI sopratesta, ⌀ Codolo d1: 40mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
298,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
974,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
287,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 43,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |