{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d1 | 30 mm | |
Per altezza lama | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Altezza H1 | 57,4 mm | |
Altezza H2 | 37 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI |
Codice articolo | 319132 30 | |
EAN / GTIN | 4045197716781 | |
Codice del produttore | 319132 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili per troncatura Eco con adduzione interna del lubrorefrigerante, ⌀ Codolo d1: 30mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
326,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
326,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Altezza H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
Per altezza lama | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Portautensili per troncatura con attacco VDI | Portautensili per troncatura con attacco VDI |