Portautensili per troncatura Eco con adduzione interna del lubrorefrigerante, ⌀ Codolo d1: 16mm

Codice art.: 319132 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 16 mm
Per altezza lama 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Altezza H1 42 mm
Altezza H2 20 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Codice del produttore 319132 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Con speciale spruzzatore sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente − indipendentemente dalla profondità cave.
  • La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.
  • Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.
  • Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello