{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | C | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Larghezza codolo b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319106 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237969 | |
Codice del produttore | 319106 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C1 assiale, destra, ⌀ Codolo d1: 40mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
157,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
118,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | C | C |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |