{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šířka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Codice articolo | 319106 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237938 | |
Codice del produttore | 319106 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma C1 assiale, destra, ⌀ Codolo d1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
129,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
3309,00 CZK
1 278,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
2 457,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tvar | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ stopky d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |