{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319081 40 | |
EAN / GTIN | 4045197584342 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili Eco forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga 40 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
329,68 €
191,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
173,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
222,60 €
151,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 | 48 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
⌀ Codolo d1 | 40 | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |